日本緑十字社
バルブ開閉札 三角
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
文字内容
常時 閉
開
閉
常時 開
常時 閉
色
緑
赤
緑
青
全27種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
35575364
品番
特15-56B
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
文字内容
常時 閉
寸法(mm)
60×60(三角)
色
緑
穴寸法(Φmm)
4×1
仕様
両面印刷
トラスコ品番
814-9773
材質
ラミPET
厚さ(mm)
2
質量(g)
6
取付方式
札
日本緑十字社品番
153042