曜日別特売
特15-65E バルブ標識 開閉札 アルミ(開閉) 日本緑十字社 35575626

バルブ標識 開閉札 アルミ(開閉)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
文字内容開/閉
緑(開)/青(閉)
内容量1組(2枚)注文コード35575626品番特15-65E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,000

特定化学物質等障害予防規則、第15条[バルブ等の開閉方向標示等] 冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。標示板の色・サイズは定められていません。

仕様
ステンレスリング(Φ15mm)×2個付
両面印刷
寸法(mm)65×65文字内容開/閉厚さ(mm)0.8緑(開)/青(閉)区分バルブ種別開閉札材質アルミ穴数2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする