日本緑十字社
バルブ標示板
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
文字内容
操作禁止
操作禁止
操作禁止
開閉厳禁
点検中
担当者以外さわるな
緊急時 開
緊急時 閉
運転中 開
運転中 閉
使用時 開
使用時 閉
暖房時 開、冷房時 閉
暖房時 閉、冷房時 開
使用禁止
使用中/終了
終夜運転/停止
仕切板挿入中
NO.1
NO.2
NO.3
NO.4
NO.5
NO.6
NO.7
NO.8
NO.9
NO.10
NO.
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
35575662
品番
特15-35
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
文字内容
操作禁止
仕様
両面印刷
トラスコ品番
815-1718
材質
ラミプレート
厚さ(mm)
2
寸法(mm)
100×50
質量(g)
14
取付方式
札
穴寸法(Φmm)
4×1
日本緑十字社品番
166002