特15-74 バルブ標示板 日本緑十字社 35575793

バルブ標示板

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
文字内容使用禁止
使用禁止
操作禁止
開閉厳禁
点検中
担当者以外さわるな
緊急時 開
緊急時 閉
運転中 開
運転中 閉
使用時 開
使用時 閉
暖房時 開、冷房時 閉
暖房時 閉、冷房時 開
使用中/終了
終夜運転/停止
仕切板挿入中
NO.1
NO.2
NO.3
NO.4
NO.5
NO.6
NO.7
NO.8
NO.9
NO.10
NO.
内容量1枚注文コード35575793品番特15-74
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599
文字内容使用禁止仕様両面印刷トラスコ品番815-1721材質ラミプレート厚さ(mm)2寸法(mm)100×50質量(g)14取付方式穴寸法(Φmm)4×2日本緑十字社品番166015
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35575662
2023-04-05
用途: 園芸用

屋外ブースターポンプの空転を防止する為に使用。
今は見易いが、当然起こるだろう紫外線による色褪せが気になる。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする