曜日別特売
TNMG160404-TM T9115 チップ TNMG-TM タンガロイ 35580912

TNMG160404-TM T9115 チップ TNMG-TM タンガロイ 35580912
TNMG160404-TM T9115 チップ TNMG-TM タンガロイ 35580912

チップ TNMG-TM

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(10個)材質T9115コーナー半径(mm)0.4注文コード35580912品番TNMG160404-TM T9115
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,400

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性

用途
中切削
中切削、基本選択
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ両面仕様(材質の特長)鋼加工用CVD材種、(ブレーカ)TM形 中切削用ブレーカ付き適合旋削加工用M級ネガチップ種別ネガ材質T9115形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13ブレーカTM形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18コーナー高さ(m)許容差(mm)±0.08~±0.18厚さ(s)許容差(mm)±0.13内接円直径(Φd)許容差(mm)±0.05~±0.13RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35580912TNMG160404-TM T911531345424TNMG160404-TM T9215TNMG160404-TM T9115 チップ TNMG-TM タンガロイ 31345424チップ TNMG-TMタンガロイ1箱(10個)
7,998
税込8,798
材質に違いがあります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする