TNMG220408-TH T9115 チップ TNMG-TH タンガロイ 35581165

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TNMG220408-TH T9115 チップ TNMG-TH タンガロイ 35581165
TNMG220408-TH T9115 チップ TNMG-TH タンガロイ 35581165
TNMG220408-TH T9115 チップ TNMG-TH タンガロイ 35581165

チップ TNMG-TH

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
コーナー半径(mm)0.8
材質T9115
内容量1箱(10個)注文コード35581165品番TNMG220408-TH T9115
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,400

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性

用途中~重切削、基本選択切刃長さ(mm)22逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ両面種別ネガ材質T9115形状正三角形60°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13ブレーカTH形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18コーナー高さ(m)許容差(mm)±0.08~±0.18厚さ(s)許容差(mm)±0.13内接円直径(Φd)許容差(mm)±0.05~±0.13切込みap(mm)3.0~6.0送りf(mm/rev)0.3~0.6
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする