TNMG220412-TH T9115 チップ TNMG-TH タンガロイ 35581201

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TNMG220412-TH T9115 チップ TNMG-TH タンガロイ 35581201
TNMG220412-TH T9115 チップ TNMG-TH タンガロイ 35581201

チップ TNMG-TH

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
コーナー半径(mm)1.2
材質T9115
内容量1箱(10個)注文コード35581201品番TNMG220412-TH T9115
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,400

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性

用途中~重切削、基本選択切刃長さ(mm)22逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)1.2チップブレーカ両面種別ネガ材質T9115形状正三角形60°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13ブレーカTH形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18コーナー高さ(m)許容差(mm)±0.08~±0.18厚さ(s)許容差(mm)±0.13内接円直径(Φd)許容差(mm)±0.05~±0.13RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35581201TNMG220412-TH T911531338275TNMG220412-TH T9215TNMG220412-TH T9115 チップ TNMG-TH タンガロイ 31338275チップ TNMG-THタンガロイ1箱(10個)
12,980
税込14,278
材質に違いがあります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする