曜日別特売
9901 プロフィット・メッシュ(プラ) TGK(東京硝子器械) 35585234

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プロフィット・メッシュ(プラ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズM
ウエスト(cm)75~90
内容量1個注文コード35585234品番9901
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,901
販売価格(税別)
4,455

細幅二重メッシュタイプで、腰部をしっかりとサポートします。
メッシュ素材を使用し通気性に優れています。
1本の補助ベルト及び2本のステイにより、腹圧と腰部の固定力が高まります。

サイズMウエスト(cm)75~90TGK品番069-87-04-22材質ナイロン・ポリウレタン・ポリエチレン(プラスチックステイ)・ポリエステルホワイト幅(cm)(前幅)12×(後幅)17適合部位
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする