曜日別特売
AZ-4435 耐油長靴 クリーンキャスト アイトス 35585505

AZ-4435 耐油長靴 クリーンキャスト アイトス 35585505
AZ-4435 耐油長靴 クリーンキャスト アイトス 35585505
AZ-4435 耐油長靴 クリーンキャスト アイトス 35585505

耐油長靴 クリーンキャスト

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)27.5
内容量1足注文コード35585505品番AZ-4435
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
ホワイトサイズ(cm)27.5足幅3ETGK品番073-25-07-11トラスコ品番449-0835形状ハイカット種類作業靴長さ(cm)30.5(26cm)材質(アッパー)PVC材質(ソール)PVC(耐油)標準質量(g/片足)695(26cm)機能耐油アズワン品番64-8968-61靴タイプ長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする