SV-100 セーフティバイザー TGK(東京硝子器械) 35587501

セーフティバイザー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1箱注文コード35587501品番SV-100
参考基準価格(税別)¥5,250販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

作業中の飛散物からあなたの目や顔をガードします。
2色(クリア5枚・オレンジ1枚)のプラスチックガードが付属しており、用途や場面に合わせて付け替え可能です。
全プラスチック製のため軽く、装着時の違和感が少なく、長時間装着の場合も首などへの負担がかかりません。

形状かぶり型防災面機能シールド交換可、軽量TGK品番154-87-03-01セット内容バイザー1個、ガード(クリア5枚、オレンジ1枚)材質バイザー/ABS樹脂、ガード/(クリア)ポリカーボネート、(オレンジ)ポリ塩化ビニール耐熱温度(℃)バイザー/70、ガード/(クリア)110、(オレンジ)70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする