曜日別特売
AL-15SA 小型エアーポンプ ALITA 35589696

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小型エアーポンプ

商品レビューを投稿する
100日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送100日以内出荷とは
質量(kg)2.4
内容量1台注文コード35589696品番AL-15SA
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

吐気・吸気両用タイプです。
低騒音・超寿命
オイルレス
CE Rohs UL対応。

用途各種装置、計測器のエア源接続口径(Φmm)RC1/8風量(L/min)16(50Hz)、17(60HZ)電圧(V)AC100 50/60HzTGK品番203-64-71-12質量(kg)2.4流体空気外形寸法(mm)150×130×111H圧力(kPa)9.8騒音レベル(dB(A))29
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする