※使用例
キャニオン
ミニワークテーブル
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
15日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
35590107
品番
WT12A-P4607
参考基準価格(税別)
¥76,600
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
一般的な実験台と同じ高さのため、補助机として最適です。
ワイヤー棚は25mmピッチで上下移動可能です。
材質(本体)
ワイヤー棚:スチールパウダーコーティング
ポール:SUS430
均等耐荷重(kg)
約160
間口(mm)
850
奥行(mm)
550
高さ(mm)
805
質量(kg)
16.5
材質(天板)
ポリエステル化粧板
色(天板)
ブラック
TGK品番
223-57-03-07
材質
天板/ポリエステル化粧板、ワイヤー棚/スチールパウダーコーティング、ポール(Φ25)/SUS430
キャスター
Φ75ゴムキャスター 2個ストッパー付き
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
四国地方
数量1以上のご注文
お送りできません
九州地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません