6440-R ネイルブラシ Vikan(ヴァイカン) 35590807

ネイルブラシ

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード35590807品番6440-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,800

ワイドタイプのネイルブラシです。 丈夫な毛並みで指先から爪の間の汚れもきれいに落とせます。

タイプハード線径(mm)0.35毛丈(mm)15耐熱温度(℃)120材質(ボディー)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル外形寸法(mm)47×118×37H外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)118×47×37TGK品番232-52-31-82質量(g)80TKG品番9-1294-0102TKG品番(2017)6-1161-0502

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
355908076440-R021000876440-R6440-R ネイルブラシ Vikan(ヴァイカン) 02100087ネイルブラシVikan(ヴァイカン)1個
1,798
税込1,978
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02100087
2020-03-04
用途: 手洗い時
製造業

毛が硬すぎず、やわらかすぎずでちょうどいい。
今まで、色は、赤・青・緑を購入しましたが、緑が一番いいかも・・・

1が参考にしています
対象商品 : 02100062
2015-09-04
用途: 機械整備後の手洗い。
飲食業

ホームセンターで色々使用して見たが、満足出来る物が無かったのでちょっと高いが試しに買って見たら大正解。ブラシが長いが、腰が有り満足出来る使用感でした。価格がもう少し安いと文句無し。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする