曜日別特売
65X175L ゴム製フレキシブル継手 PTコネクタ FCDフランジ TOZEN(トーゼン) 35594736

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

65X175L ゴム製フレキシブル継手 PTコネクタ FCDフランジ TOZEN(トーゼン) 35594736
65X175L ゴム製フレキシブル継手 PTコネクタ FCDフランジ TOZEN(トーゼン) 35594736

ゴム製フレキシブル継手 PTコネクタ FCDフランジ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
呼び径(A)65
内容量1個注文コード35594736品番65X175L
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

2山形

用途
空調用
呼び径(A)65呼び径(B)2-1/2伸縮量(許容変位量)(mm)伸び10・縮み20使用温度範囲(℃)-10~70最高使用圧力(MPa)1材質補強リング:SWRH、補強コード:合成繊維形状フランジ質量(kg)2.8種類伸縮管継手寸法L(mm)175規格10KF使用温度(℃)-10~70最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)最高圧力(MPa)1寸法d(Φmm)60使用流体排水、冷水、温水、冷温水、空気、海水、JIS10K材質(フランジ)FCD450面間寸法(mm)175材質(ゴム)内面:SBR+NR、外面:CR伸縮量(取付時寸法許容値)(mm)伸び3・縮み6偏心量(許容変位量)(mm)20偏心量(取付時寸法許容値)(mm)8偏角(許容変位量)(°)30偏角(取付時寸法許容値)(°)10伸長(許容変位量)(mm)10圧縮(許容変位量)(mm)20伸長(取付時寸法許容値)(mm)3圧縮(取付時寸法許容値)(mm)6
注意
※給水・給湯・油・プール水使用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする