曜日別特売
TWK-8.0 木工用兼用ビット trad 35595621

木工用兼用ビット

(4件のレビュー)
取扱い終了
刃径(Φmm)8
全長(mm)165
溝長(mm)100
内容量1本注文コード35595621品番TWK-8.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

木材・合板・コンパネの穴あけに。
ドリル刃先端が食い込みの良いらせん状だから、素早く穴あけができる。
加工面の仕上げがきれい。

刃径(Φmm)8溝長(mm)100全長(mm)165適合機種電動ドリル、ドリルドライバー、インパクトドライバー(12V以上/21mmまで)、ボール盤材質S45c/先端黒メッキ六角軸二面幅(mm)6.35

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35595621TWK-8.0486403148.0mmTWK-8.0 ビット 木工兼用 先ネジタイプ モノタロウ 48640314ビット 木工兼用 先ネジタイプモノタロウ1本
439
税込483
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35595646
2021-12-09
用途: 木工DIY
サービス業

至って普通に使えるドリルですが、価格を考慮するとコストパフォーマンスは良い方だと思いました。

対象商品 : 35595621
2017-10-22
用途: アクセサリーの制作
その他業種

木材の穴あけに使用している。価格がかなり魅力的である。

対象商品 : 35595576
2015-04-19
用途: 木材の加工

ハンドドリルで木材へ貫通穴を開けました。
若干のブレはありますが許容範囲内だとおもいます。

対象商品 : 35595637
2013-05-18
用途: 土木工事型枠用

消耗品ですのでこんなもんですな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする