曜日別特売
KAM16JB プッシュロックⅡオスアダプター BRIDGESTONE(ブリヂストン) 35596565

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KAM16JB プッシュロックⅡオスアダプター BRIDGESTONE(ブリヂストン) 35596565
KAM16JB プッシュロックⅡオスアダプター BRIDGESTONE(ブリヂストン) 35596565

プッシュロックⅡオスアダプター

(2件のレビュー)
取扱い終了
ねじ径MR1/2
サイズKAM16JB
内容量1個注文コード35596565品番KAM16JB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,760
仕様
テーパーネジ品。
水道用ライニング鋼管(JWWA K116)に使用される管端防食継手に対応。
ねじ径MR1/2寸法L1(mm)49.5寸法L2(mm)17.0材質砲金(CAC406C(青銅))形状ストレートサイズKAM16JB種類塩ビ・樹脂管用継手寸法A(mm)30.0寸法D(Φmm)33.0

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35596565KAM16JB54048558NAM16JBKAM16JB プッシュマスターオスアダプター BRIDGESTONE(ブリヂストン) 54048558プッシュマスターオスアダプターBRIDGESTONE(ブリヂストン)1個
2,198
税込2,418
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35596513
2021-03-19
用途: 外部手洗い場に給湯増設
建設業・工事業

作業性は大変良いと思います。価格の面と銅管継手のように差し替えが出来れば最良です。

対象商品 : 35596522
2018-02-23
用途: 水道工事

内径がマスターに比較して大きく流量低下が少なく異物(錆粒等)の流入の恐れのあるところに使用。マスターの継手に引っかかって手直しが大変だったためその後は可能性のある所はⅡタイプを使用しています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする