KCS13J プッシュロックⅡコネクターストレート BRIDGESTONE(ブリヂストン) 35596784

KCS13J プッシュロックⅡコネクターストレート BRIDGESTONE(ブリヂストン) 35596784
KCS13J プッシュロックⅡコネクターストレート BRIDGESTONE(ブリヂストン) 35596784

プッシュロックⅡコネクターストレート

(1件のレビュー)
取扱い終了
寸法L(mm)57.5
内容量1個注文コード35596784品番KCS13J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥980
寸法D(Φmm)33寸法D1(Φmm)-寸法D2(Φmm)-寸法L(mm)57.5形状ストレート材質ポリブテン(PB)種別-サイズKCS13J種類塩ビ・樹脂管用継手

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35596784KCS13J35597405NCS13JKCS13J プッシュマスターコネクターストレート BRIDGESTONE(ブリヂストン) 35597405プッシュマスターコネクターストレートBRIDGESTONE(ブリヂストン)1個
879
税込967
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35596827
2018-06-06
用途: 13から16にする。
電気・ガス・熱供給・水道業

4日間で届かない品物、一週間以上過ぎても物が届かないのでまだ使用できていない。やっかいな品物

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする