BRIDGESTONE(ブリヂストン)
プッシュロックⅡコネクターチーズ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
35596933
品番
KCT10J
参考基準価格(税別)
¥1,640
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
29.0
寸法D1(Φmm)
-
寸法D2(Φmm)
-
寸法H(mm)
49.8
寸法L(mm)
69.5
形状
チーズ
材質
ポリブテン(PB)
種別
-
サイズ
KCT10J
種類
塩ビ・樹脂管用継手
商品豆知識
配管工事を支える補助部材