曜日別特売
NAE13J プッシュマスター座付水栓エルボ BRIDGESTONE(ブリヂストン) 35597317

NAE13J プッシュマスター座付水栓エルボ BRIDGESTONE(ブリヂストン) 35597317
NAE13J プッシュマスター座付水栓エルボ BRIDGESTONE(ブリヂストン) 35597317

プッシュマスター座付水栓エルボ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径13
内容量1個注文コード35597317品番NAE13J
参考基準価格(税別)¥3,970販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
呼び径13ねじRc1/2最高使用圧力(MPa)0.75仕様テーパーネジ品材質CAC406C(青銅)脱鉛処理他形状エルボサイズNAE13J種類塩ビ・樹脂管用継手寸法H(mm)20.0寸法L1(mm)70.3寸法F(mm)46.0寸法D(Φmm)30.4寸法E(mm)35.0寸法L2(mm)45.0寸法N(mm)25.0使用流体水(給水専用)寸法G(mm)50.3ねじ径MRc1/2寸法L0(mm)10.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35597317
2019-10-13
用途: キッチンリフォーム
有限会社新井商店電気・ガス・熱供給・水道業

固定出来るので給水給湯の位置出しにも不便なく設置が出来、管種を変更したりプラグ止めも出来るので使います。

対象商品 : 35597317
2015-03-10
用途: 水道工事

使い勝手は、よい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする