※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)
プッシュマスターコネクターストレート
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
寸法L(mm)
55.4
53.9
55.4
63.0
54.9
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35597414
品番
NCS16J
参考基準価格(税別)
¥1,960
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
36.7
寸法D1(Φmm)
-
寸法D2(Φmm)
-
寸法L(mm)
55.4
形状
ストレート
材質
PPS、他
種類
塩ビ・樹脂管用継手
注意
※ねじ破損防止のため、適正トルクで締付願います。
※コネクター継手本体の透明ボディ部に変色が見られる事がありますが、異常ではありません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材