曜日別特売
NCT13J プッシュマスターコネクターチーズ BRIDGESTONE(ブリヂストン) 35597475

NCT13J プッシュマスターコネクターチーズ BRIDGESTONE(ブリヂストン) 35597475
NCT13J プッシュマスターコネクターチーズ BRIDGESTONE(ブリヂストン) 35597475

プッシュマスターコネクターチーズ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径13
内容量1個注文コード35597475品番NCT13J
参考基準価格(税別)¥1,790販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
呼び径13最高使用圧力(MPa)0.75材質PPS、他種別同径タイプ形状チーズ全長(mm)74種類塩ビ・樹脂管用継手寸法L(mm)74寸法H(mm)52.3外径(Φmm)30.4寸法D(Φmm)30.4寸法D1(Φmm)-寸法D2(Φmm)-使用流体水(給水専用)
注意
※ねじ破損防止のため、適正トルクで締付願います。
※コネクター継手本体の透明ボディ部に変色が見られる事がありますが、異常ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-29
用途: 既存設備補修

プッシュマスターシリーズで既存設備補修
やや不満な点は他社に比べ流量落ちで少々悩みますが気にならない場所では選択商品としてよいと思います

対象商品 : 35597475
2022-06-24
用途: 配管作業
山陽設備

ワンプッシュで接続できて、作業時間がかからず、大変便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 35597475
2016-11-09
用途: 配管工事
製造業

とても作業性が良く、手間いらず。
時間短縮でき、作業効率アップ

対象商品 : 35597475
2015-11-17
用途: リホーム工事時使用してます。
株式会社明建

使い易く簡単に作業できます。
価格も安くいつも使てます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする