曜日別特売
SX18T-10 替刃 大 カッター用 モノタロウ 35598762

 

SX18T-10 替刃 大 カッター用 モノタロウ 35598762
SX18T-10 替刃 大 カッター用 モノタロウ 35598762
SX18T-10 替刃 大 カッター用 モノタロウ 35598762
モノタロウ

替刃 大 カッター用

(351件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1箱(10枚)
内容量1箱(10枚)注文コード35598762品番SX18T-10
販売価格(税込)¥131
販売価格(税別)
119
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

刃幅18mmの標準タイプ。

刃幅(mm)18刃厚(mm)0.5刃長(mm)100材質(刃)カーボンスチール仕様L型カッター各社共通の替刃。全長(mm)109
注意
※サビ防止の為にオイルを塗布していますが品質には影響ございません。
※本来の用途以外には使用しないでください。

各種メーカーのL型カッターに使用出来ます。コストパフォーマンスに優れています!

各メーカーのL型カッターに使用出来ます。 厚紙もしっかりカットできます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:351
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-26
用途: 木工 ペーパークラフト
卸売・小売業

切れ味抜群で、とにかく安い! 有名メーカのものと何らそん色ありませんでした。

対象商品 : 35598771
2026-01-07
用途: カッターの替刃
建設業・工事業

刃自体は問題ありません。
容器の締付けが悪いので勝手に開いてしまい、中身(刃)が出てくるので気を付けないといけません。

2026-02-13
用途: DIY

お値段も安いしメーカー品と遜色なくよく切れます。
リピート確定です。

対象商品 : 35598771
2026-01-06
用途: 色々な作業現場
脇本電工株式会社建設業・工事業

ずっとリピしてます
この切れ味でこの値段文句なしですね
使ってて折れた事も無いですし
使いすてでのコスパはNo'1ですね

2026-01-05
用途: アクリル薄板等の切断
製造業

特に問題なく使えています。お値打ちな価格なので、躊躇なくパキパキと折って新しい刃で安全に作業できます。

対象商品 : 35598771
2025-12-03
用途: ダンボール開閉
札幌シーフーズ株式会社卸売・小売業

特に問題なく、きれあじもたいへんよかつたし、かなり使用したが、よくきれる

対象商品 : 35598771
2025-11-23
用途: シール撤去
リ・カンパニー建設業・工事業

やっぱり安いのはすぐ切れなくなる。結果、こちらの商品は切れ味が長続きするので気に入ってます。

2025-11-08
用途: 木工用
その他業種

切れ味は有名メーカーの物と変わりなく、持ちも変わらないです。
低価格で、枚数も多く助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする