曜日別特売
中平新 フードパック OP デンカポリマー 35598823

中平新 フードパック OP デンカポリマー 35598823
中平新 フードパック OP デンカポリマー 35598823

フードパック OP

(31件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(100枚)注文コード35598823品番中平新
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639

お店やイベントで便利な透明容器。

材質OPS高さ(mm)30短辺(mm)100長辺(mm)165質量(g/枚)5.1フタ高さ(mm)3
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:31
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-27
用途: 干し芋のパック
Potefon製造業

丁度良い大きさと深さです。割引を利用して来年用に購入しました。

対象商品 : 35598884
2025-01-14
用途: お持ち帰り用
いけす料理 磯太郎飲食業

サイズ的にもちょうど良いので購入して良かっです。リピート確定です。

1が参考にしています
対象商品 : 35598875
2025-03-31
用途: お持ち帰り用
美絆ラーメン飲食業

大きさもちょうどよく、寸法を記載してもらっててよかった

対象商品 : 74039096
2024-03-05
用途: 餅つき会 餅2個を入れて販売
豊島4丁目町会その他業種

丁度良いサイズでした。
お陰様で約800パック売れました。

対象商品 : 35598823
2023-09-17
用途: キッチンカーでの販売時に使用
飲食業

大きさがちょうどよく使いやすい。ただめちゃくちゃ熱い物だと溶けるのが難点

対象商品 : 88627577
2022-07-28
用途: 野菜の梱包
農・林・水産業

コストパフォーマンスよく素材も問題なしです!リピート確定!

対象商品 : 35598832
2021-08-30
用途: パンやパティスリーに使用しています。
製造業

この品番を使えやすくってとっても良かったまた機会がございましたら宜しくお願い致します。

対象商品 : 70121853
2021-07-12
用途: テイクアウトの餃子用パック
サービス業

餃子の持ち帰り用のパックとして利用しています。大きめの餃子10個に適しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする