NCP230 バガスペーパーウェア カレー皿 HEIKO 35599277

NCP230 バガスペーパーウェア カレー皿 HEIKO 35599277
NCP230 バガスペーパーウェア カレー皿 HEIKO 35599277

バガスペーパーウェア カレー皿

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(50枚)注文コード35599277品番NCP230
参考基準価格(税別)¥2,650販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

環境対応商品。サトウキビの搾りカスから精製された、非木材系の天然パルプ「バガス」を使用。燃えるゴミとして処理できます。
水や油に強く電子レンジに使用する事が出来ます。
素材に厚みがあり、手に持つと安定感があります。

材質バガス入数(枚)50寸法(縦×横×深さ)(mm)230×140×45耐熱温度(℃)100質量(g/枚)17メーカー商品コード004477050
注意
※オーブンでは使用しないで下さい。
※耐水加工しておりますが場合によっては漏れることがあります。
※熱湯は入れないで下さい。
※食品の長期保存には適しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35599277
2023-06-30
用途: こども対象のフェスティバルでカレーライスを提供するのに使用
医療・福祉・介護関連業

どんな感じの物なのか、大きさは?使用感は?と、試しに購入し、リハーサルとして使用してみました。
購入前は、大きさが少し小さいかな?と思ってましたが、充分な量が入り大きさは満足です。
環境に配慮しゴミ問題にも気を使う為、この商品を選んでみました。
が、やはり紙で出来ている為か、汁気の物に対しふやけてくるのが早いです。
炊き立てご飯を入れると紙に引っ付く事も有り、無理に剥がそうとすると、紙が一緒に付いてしまいました。
結果、容器的にはやや不満はありますが、その場で食べてもらいゴミとして出して貰うので予算的にもこれで行こうかな・・・と検討中です。

1が参考にしています
対象商品 : 35599277
2023-06-01
用途: 食器用
サービス業

食器用として幅広く利用している 使った後はポイ捨ても出来るので
後片付けがらくです

対象商品 : 35599277
2020-09-09
用途: 綺麗に一皿ずつ取るのは大変
その他業種

プラの容器と比べてすごく質感が良いです。
ただ、少しくらい折れても良いと思って一皿一皿を剥がすなら簡単ですが、
折り目が付かないように気をつけて取るなら神経を使います。爪を痛めるかもしれません。

2が参考にしています
対象商品 : 35599277
2019-09-02
用途: 地域の行事の時
製造業

昨年まではプラスチック製でしたが、できる事から変えてみようと思い
今回このカレー皿を見つけて使わせて頂きました。
持った感じもしっかりしていて問題なく使用出来ました。
意外でしたが、重なりが良いので後のゴミの量が劇的に少なくすみました。
出来るだけお皿を持って来てもらい、忘れた方用に使いましたが
皆さんの意識を促す点においても良かったと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 35599277
2019-11-02
用途: イベント出店
飲食業

皿を一枚ずつ取りにくいので、急いでいると焦ります。

1が参考にしています
対象商品 : 35599277
2018-11-18
用途: 高校の文化祭のカレー屋さんで、カレーライスを盛るのに使用。
教育・研究機関

レビューではあまりいいコメントがなかったのですが、実際に使ってみると何の問題もありませんでした。プラスティック容器が全世界的に問題になっている中で、使い捨てには最適でした。

対象商品 : 35599277
2016-10-15
用途: 集まりでシチューランチをしたとき
華 鍼灸治療庵医療・福祉・介護関連業

紙臭さもないし丈夫で、なんといっても「燃えるゴミ」で出せるという扱いやすさが良かったです。

対象商品 : 35599277
2016-08-08
用途: 社内で「カレーの日」に使いました

使うときに一枚づつが離れなくて3人ではがす作業をしました。2枚は破れて使えず、作業した職員は爪が割れました。環境にいいとは
とても思える商品ではなかったです。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする