曜日別特売
L ミラクルパック(平袋保冷バッグ) シモジマ 35600363

ミラクルパック(平袋保冷バッグ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(10枚)注文コード35600363品番L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

手軽で持ちやすい保冷・保温バッグです。表面のアルミ層による遮光性と発泡体層による断熱性により、優れた保冷・保温効果を発揮。発泡体層は断熱性の他に緩衝性があるので、傷防止、保護袋として利用できます。鮮魚や精肉、冷凍食品など品物の適正温度状態を保ちながら持ち運ぶことができます。

用途
食品、物流配送、梱包・包装業界、外食産業。
内寸(幅W×高さH)(mm)280×375材質ポリエチレン+アルミ蒸着サイズL質量(g/枚)16

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35600363L4889456335-3AL ミラクルパック(平袋) シモジマ 48894563ミラクルパック(平袋)シモジマ1パック(10枚)
819
税込901
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35600372
2016-06-02
用途: 冷蔵商品持ち帰り用
雪印メグミルク株式会社

サイズが もっと幅広く(小さいのから大きいのまで)あれば
GOOD!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保冷剤・保冷袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする