- タックラベル HEIKO 35601842

- タックラベル HEIKO 35601842
- タックラベル HEIKO 35601842

タックラベル

(15件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(1680片)
内容量1パック(1680片)注文コード35601842品番-
参考基準価格(税別)¥350販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339

多用途に使える丸型シール

材質ミラーコート紙寸法(mm)Φ 9メーカー商品コード007062631
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35601736
2024-07-20
用途: 目印
卸売・小売業

シール自体には何の問題もないです。使い勝手も良いです。
その上でひとつリクエストがあって、現状の包装だと開けて取り出す時にPP袋の粘着部にタックシールが付いてしまうので、PP袋のマチが後ろで閉じるようになっているのを手前で閉じるように変更してくれるとありがたいです(取り出す時に注意すれば済むことなのですが)。

1が参考にしています
対象商品 : 35602156
2024-02-26
用途: 所得税確定申告控えの返却
廣田隆治税理士事務所サービス業

同社のポリエチレン袋と一緒に購入し、所得税の確定申告控えの添付書類(給与所得の源泉徴収票、生命保険控除証明書)などを入れ、タックラベルでポリエチレン袋に封をすると、早くきれいに返却準備が出来ます。とても便利!

対象商品 : 35601867
2022-02-21
用途: 衣類生産時の生地に目印を付ける
株式会社YMソーイング製造業

大きさやカラーのバリエーションが豊富で安価なので気に入っています。とても使いやすく貼りやすくて剥がしやすく剥がした後も跡が残りません

対象商品 : 35602034
2020-12-14
用途: 部品と施工場所との使用種類区別
東洋シヤッター株式会社建設業・工事業

大きさ、粘着力、内容量どちらとも違和感もなく良かった。

1が参考にしています
対象商品 : 35602034
2017-08-12
用途: 封筒のシール留め
その他業種

べたつかず、かといって粘着も弱くない、使い勝手に優れた商品でした。

1が参考にしています
対象商品 : 35601955
2018-03-24
用途: チェック用のシールとして
教育・研究機関

色もはっきりとして、大きさも希望通りのものでした。

対象商品 : 35602061
2017-02-18
用途: 商品を見分けるための目印

モノタロウさんで購入する前からずっと使っています。商品自体はとても良いです。しかし、剥離紙が白か今の黄色になった時からパッケージ袋の折り返し部分の糊の位置が悪く、折り返し部分を伸ばしても端がくっついたままになり、シールが取り出しにくい。ぜひ改善してください。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
メーカーに伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様品質改善に努めてまいります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 35602061
2016-08-08
用途: オリジナルの知育教材に使用しています。
月のうさぎミュージックスクール教育・研究機関

他社では見られない、色鮮やかなシールがあったので買いました。
私はオリジナルの知育教材を作っていましてそこに使用する
色とりどりのシールを探していたところ、タックラベルに出会いました。特にオレンジや水色の発色の良さに惹かれました。
大きさも25ミリや他の色も揃っていると助かります。
今回はこのシールを使っていろんな作品を作るのが楽しみです。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする