曜日別特売
US35 タグガン 503シリーズ用ピン トスカバノック 35602716

US35 タグガン 503シリーズ用ピン トスカバノック 35602716
US35 タグガン 503シリーズ用ピン トスカバノック 35602716
US35 タグガン 503シリーズ用ピン トスカバノック 35602716

タグガン 503シリーズ用ピン

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合(タグガン)B503S1・B503L
ピン長さ(mm)35
内容量1箱(10000本)注文コード35602716品番US35
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

タグ取付け業務の効率化と高品質に応えるスタンダードピンです。

用途
部品などの保管、管理。
半透明ピン長さ(mm)35適合(タグガン)B503S1・B503L質量(1箱あたり)(g)570仕様スタンダード用材質ナイロン長さ(mm)約35トラスコ品番390-5730
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-17
用途: 札付け
製造業

仕入先が廃業してしまいモノタロウに有り助かりました。問題なく使えます。

対象商品 : 35602691
2021-09-18
用途: 製品の検品時の繋ぎ
製造業

正規の物を以前から使用していましたので 問題なく使用
こちらは 1箱から購入可能なので ありがたいです。

対象商品 : 35602691
2019-03-23
用途: 鮮魚のタグ 個別に使用しました。全然 問題なく使えてます。問題があるとすれば タグガンの方だと思います。針交換や、注油の気長な、メンテナンスガ必要だと思います。大量に使う人はクーポンなど有効に使ってください。私ももっと、モノタロウ使いたいと思います、

問題なく使えました。使い勝手がある組織は充分 及第点クリアーだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

値付け/タグ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする