UX35 タグガン 503シリーズ用ピン トスカバノック 35602743

UX35 タグガン 503シリーズ用ピン トスカバノック 35602743
UX35 タグガン 503シリーズ用ピン トスカバノック 35602743
UX35 タグガン 503シリーズ用ピン トスカバノック 35602743
UX35 タグガン 503シリーズ用ピン トスカバノック 35602743

タグガン 503シリーズ用ピン

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合(タグガン)B503X・B503XL
ピン長さ(mm)35
内容量1箱(10000本)注文コード35602743品番UX35
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥5,929
販売価格(税別)
5,390

デリケートな商品から厚物までスピーディーに取付可能な細ピンです。

半透明ピン長さ(mm)35適合(タグガン)B503X・B503XL質量(1箱あたり)(g)420仕様細針用長さ(mm)35トラスコ品番390-5772材質ナイロン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35602725
2017-05-25
用途: 生地と生地を組み合わせる為につかいます
新啓織物

以前のモノの倍の長さがあり
長時間使うには便利です。

対象商品 : 35602734
2016-10-11
用途: 商品値札付
株式会社ロジフル・トランポ運輸・通信業

他社製品を、使用した事があまりなく比較のしようがありません。
新品を装着した時の空打ち用として、2~3弾多く付いてると助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

値付け/タグ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする