F-83 ホワイトボックス HEIKO 35615203

F-83 ホワイトボックス HEIKO 35615203
F-83 ホワイトボックス HEIKO 35615203

ホワイトボックス

(73件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×90
100×100×90
60×60×90
65×65×100
70×70×105
75×75×110
80×80×120
75×75×135
75×75×170
85×85×90
85×85×145
85×85×175
95×95×130
100×100×250
98×130×68
108×140×73
112×150×78
120×162×83
132×170×88
150×200×100
165×250×120
180×270×140
95×95×35
100×100×50
125×125×45
135×135×65
155×155×65
175×175×75
内容量1パック(10箱)注文コード35615203品番F-83
参考基準価格(税別)¥1,750販売価格(税込)¥1,529
販売価格(税別)
1,390

マグカップやグラス、灰皿など、小物に対応できる小さいサイズが中心となっています。

ホワイト仕様組立式(フタ・ミ一体式)材質白Eフルート段ボール組立方法組立式(フタ・身一体式)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×90メーカー商品コード006207210
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:73
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35614984
2025-10-28
用途: 自社商品の梱包
製造業

商品を梱包するにピッタリサイズで見栄えも良くなり重宝しています。

対象商品 : 35615011
2025-10-16
用途: ハチミツ用の箱
ハチのひぐらし飲食業

300gの瓶にピッタリでした!また違うサイズも探してみようと思います。

2025-07-06
用途: 産業用電子回路アッセンブリの出荷梱包

基板を複数枚組み合わせた電子回路の個別包装に使います。ロットの数が少なく、品種ごとに大きさも異なるので10枚セットでなおかつ店舗用品専門店より送料無料の閾が低いのが助かります。

対象商品 : 35615054
2025-03-28
用途: 梱包
その他業種

程よい厚さがあるため、安っぽく見えず作りがしっかりしています。白のボックスすごく綺麗で使いやすいです。またリピします。

2025-12-01
用途: 通常 商品梱包
株式会社カキヌマメディカル医療・福祉・介護関連業

ちょうどいいサイズで価格も適当で重宝しています 今後も購入予定です。

2025-03-24
用途: マグカップの梱包
SPEC製造業

組み立ても簡単でしっかりとした作りで陶器類も安心して入れられます。
無地の表面にラベルシールを貼ればGIFTBOXとしても使えます。

対象商品 : 35615081
2025-05-27
用途: プレゼントの梱包用
その他業種

箱自体は良かったのですがサイズを間違えたのともう少し柔らかいものを探していたので。すみません。

対象商品 : 35614993
2024-03-09
用途: フラワーアレンジメントのラッピング
製造業

小さいサイズのギフト用BOXを探していたところ、ぴったりの物が見つかり大満足です。
硝子製品をエアーシートに包み入れると隙間が無く、箱の厚みもあるので安心です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする