曜日別特売
- クリアボックス(身・フタかぶせ式) HEIKO 35615562

- クリアボックス(身・フタかぶせ式) HEIKO 35615562
- クリアボックス(身・フタかぶせ式) HEIKO 35615562
- クリアボックス(身・フタかぶせ式) HEIKO 35615562
- クリアボックス(身・フタかぶせ式) HEIKO 35615562
- クリアボックス(身・フタかぶせ式) HEIKO 35615562

クリアボックス(身・フタかぶせ式)

(53件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(5箱)注文コード35615562品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,950

PVC製で透明度の高いケースです。身・蓋別の組み上がったタイプです。通常の名刺が100枚程度入るサイズです。他にもアクセサリーや小物のギフト用としても高級感がありおすすめです。

質量(g/個)89タイプCシリーズ内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×210×100メーカー商品コード006829000材質PVC厚さ(mm)0.3内寸法(Φ×Hmm)-

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35615562-63239464165×210×100- PETクリアケース(身・フタかぶせ式) HEIKO 63239464PETクリアケース(身・フタかぶせ式)HEIKO1パック(5個)
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:53
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24890443
2023-02-21
用途: ラッピング
卸売・小売業

個包装したお菓子を入れていますが、中身が見えて可愛くラッピングできるので重宝しています。
サイズ展開が豊富なのも良いです。

対象商品 : 35615404
2023-05-27
用途: アクセサリーの梱包
hinatabokko卸売・小売業

透明度も綺麗で箱入りで販売する時綺麗にディスプレイも出来てリピ買いさせて頂きました。
百均で買っていたものより少し割高になってしまいますが、入手できなくなってしまったので助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 35615474
2022-06-24
用途: 商品梱包
卸売・小売業

透明度も高く、中身が綺麗に見えるのでラッピングに使用しています。

対象商品 : 35615395
2021-09-14
用途: ガラスの勾玉等をいれてます
硝子工房ななえぶどう薗その他業種

ジャストサイズで、上からも横からもとてもきれいに見えてよかったです。

対象商品 : 35615404
2021-04-05
用途: クッキーをいれてギフトセットに!
卸売・小売業

サイズもいろいろあり、バリエーションも広がります!

対象商品 : 35615422
2021-03-30
用途: つまみ細工の完成品収納
建設業・工事業

かんざしを収納するのに丁度良い大きさでした。プレゼントに使用します。

2021-03-05
用途: アクセサリーボックス
卸売・小売業

ちょうど良い大きさで重宝しています。
ありがとうございます!

2020-11-19
用途: 商品の梱包
サービス業

いつも利用しています。
サイズも豊富だしジャストサイズで使い勝手もよく重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする