YP62-13 エクオスミラー(WPC床材) DAIKEN(旧:大建工業) 35616043

YP62-13 エクオスミラー(WPC床材) DAIKEN(旧:大建工業) 35616043
YP62-13 エクオスミラー(WPC床材) DAIKEN(旧:大建工業) 35616043
YP62-13 エクオスミラー(WPC床材) DAIKEN(旧:大建工業) 35616043

エクオスミラー(WPC床材)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃車上渡し
内容量1箱(6枚)注文コード35616043品番YP62-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥35,000

鏡面のような美しい輝きが魅力。天然銘木にWPC加工の採用で高い耐傷性を発揮します。
表面は鏡面仕上げで豪華さが際立つスーパーファインコート(厚膜強化UV塗装)仕上げ。
引っかき傷や凹み傷に強い、Wハードベース基材により、耐キャスター性を実現。
キズや汚れを抑えて美しさを保つネオテク加工。

表面WPC加工、天然木薄単板、チェリー板目・柾目混合乱尺張り、UV抗菌耐磨耗スーパーファインコート仕上げチェリー厚さ(mm)12寸法(mm)303×1818基材Wハードベース付合板加工(縁)四辺本実加工、縦横V溝加工(3P)、長辺面取り・短辺スキップ面取り改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆ JAS
注意
※キャスターの種類や荷重、頻度等の使用状況によっては、凹み傷や表面剥離が生じる場合があります。金属製キャスターや球状キャスターの使用はお控えください。事務所などキャスターの使用頻度が高い箇所はカーペットなど敷いて、床を保護してください。
※屋外でご使用になった車イスを乗り入れますと、付着した土砂のため、床表面に傷がつくことがあります。付着した土砂はよくはらってください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする