曜日別特売
- 色上質紙 HEIKO 35617452

色上質紙

(8件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(20枚)注文コード35617452品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
用途色上質紙のカット物、メニューやハガキなど様々な用途に材質上質紙寸法(mm)257×182クロ紙厚(g/m2)79.1紙厚(μm)90メーカー商品コード002135210
注意
※万年質・水性ペンで書くと、紙質によってにじむ場合があります。ご確認の上ご使用ください。
※水漏れや直射日光・経年変化によって印刷部分が変色することがあります。
※使用環境によって印刷品質に差異が生じる場合がありますので、事前に試し印刷をすることをおすすめします。(プリンターの取扱説明書に従って印刷設定を調節してご使用ください。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35617443
2024-03-01
用途: 切り絵をクリアブックに入れた際の背景
金融・保険業

ハガキサイズ。趣味の切り絵(大きくない、ハガキサイズ内)をハガキクリアブックに保管。黒い背景にして保存します。良い硬さです。

対象商品 : 35617924
2023-07-08
用途: ショップカードの印刷
不動産業

商品に同梱するショップカードの印刷用に購入しています。
品質も良くていつも重宝しています

対象商品 : 35617443
2022-04-08
用途: 値段表
raw___._製造業

しっかりした画用紙で美しい黒色で、満足しております。

対象商品 : 35617443
2019-05-16
用途: A4ステッカー配送時に
その他業種

A4サイズのステッカーを作成して、発送していますがステッカーがペラペラなので台紙として使用しています。ちょうど良い厚さで、今の分がなくなったらリピ予定です

対象商品 : 35617443
2019-01-24
用途: イラストを描き、プレゼント等に
その他業種

区とが生えている紙ですので、白ペンがよく映えます。
これを使ってちょっとおしゃれなメッセージカードにしておりますが、とても喜ばれて満足しております。

1が参考にしています
対象商品 : 35617583
2019-04-03
用途: 児童センターの壁の装飾
3.11絵本プロジェクトいわてその他業種

色数もありますし助かりました。厚さは模造紙ほどです。

2が参考にしています
対象商品 : 35617565
2021-08-03
用途: 商品掲載の色と本物が全然違います。
その他業種

他の方も書かれていましたが、掲載の色味と全く違います。掲載は真紅・真っ赤なイメージですが、本物は濃いピンクです。白いインクが多少映えるかも知れませんが、黒いインクでも読める感じ。「真っ赤に白インクで書く」つもりだったので残念。掲載の赤色にするのはこの紙質だと難しいのか?メーカーに聞いてみたい。紙質は想定内で模造紙位な感じです。

1が参考にしています
対象商品 : 35617565
2020-10-01
用途: 店頭の手書きPOP用
卸売・小売業

イメージしていたよりも色がだいぶ薄かったです。
真っ赤を想定していたのですが、ピンクっぽく見えます。
原色の赤にするのは素材的に無理なのだとは思いますが…

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする