曜日別特売
H判 <54> クラフト紙 H全判 HEIKO 35618125

クラフト紙 H全判

(15件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
質量(g/枚)54
内容量1パック(100枚)注文コード35618125品番H判 <54>
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

軽包装に使われる茶色で丈夫な紙です。
用途に応じてお使い分け下さい。

タイプカットタイプ幅(cm)90長さ(cm)120坪量(g/m2)50g質量(g/枚)54材質未晒クラフトメーカー商品コード002101100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-15
用途: 型紙制作用
製造業

いつもスーツの制作型紙用に使用しています。
書きやすくて紙質もちょうどよいです。
以前同じ物を他で買っておりましたが送料無料ですぐに届くので最近はずっとMonotaROでお願いしております。

対象商品 : 35618134
2024-04-23
用途: 商品の梱包時
サービス業

商品は使いやすく、しっかりと梱包できるので満足しています。ただ年々コストが上がってきているのがキツイです。。

対象商品 : 35618125
2023-06-14
用途: 商品の梱包用
HIROサービス業

注文から発送まで速く助かりました次回も
注文したいと思います。

対象商品 : 35618125
2022-07-26
用途: 発送時の商品保護
美吉野ファーム農・林・水産業

思っていた通りのクラフト紙でした。満足しています。

対象商品 : 35618125
2020-08-24
用途: 商品の包装
卸売・小売業

6年くらい使用させていただいています。やはり慣れた物がいちばんです。

対象商品 : 35618134
2020-01-08
用途: 製品梱包
有限会社タカハシ工業

梱包がしやすい。見た目も大変良い。リピート品です。

対象商品 : 35618134
2019-08-26
用途: 樒の製品化した束を梱包する。
しきみのながくら農・林・水産業

使いやすいです。何度もリピートしています。配達していただけるんで、助かってます。

1が参考にしています
対象商品 : 35618125
2018-10-26
用途: 支給部品の包装
株式会社ケンコー・トキナー

外装キズが付かない様に部品を包みますが、なかなか再利用するものでもない為、費用的にもう少し安価だと助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2が参考にしています
2022-04-07

包装紙・防錆紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする