KGS014 環境配慮型ゴムシート WAKI(和気産業) 35634137

KGS014 環境配慮型ゴムシート WAKI(和気産業) 35634137
KGS014 環境配慮型ゴムシート WAKI(和気産業) 35634137
KGS014 環境配慮型ゴムシート WAKI(和気産業) 35634137
KGS014 環境配慮型ゴムシート WAKI(和気産業) 35634137

環境配慮型ゴムシート

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
厚さ(mm)5
幅(mm)100
長さ(mm)100
ホワイト
内容量1枚注文コード35634137品番KGS014
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」、「化審法」、「PRTR法」、「シックハウス」等の対象科学物質を含まない新しいゴム材料。
耐油性、耐候性、耐熱性に優れ、非汚染性で食品衛生規格にも適合した多機能で安全なゴムシート。

厚さ(mm)5幅(mm)100長さ(mm)100トラスコ品番836-3034ホワイト材質合成ゴム使用温度範囲(℃)約-30~120寸法(幅W×長さL)(mm)100×100RoHS指令(10物質対応)対応
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35634137
2016-03-04
用途: ローラー試作
サービス業

臭いが少ないとあるものの、意図的に嗅ぐと頭が痛くなります。
どう言ったらよいか、、改装中店舗の臭いと言うか…
どちらかと言えば普通のCRの方が臭いが少ないと思います。
ただし今回購入した色は「白」の方です。
それ以外は問題がないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
722:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ゴム素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする