曜日別特売
PUF-01 低反発ウレタンフォーム WAKI(和気産業) 35634401

PUF-01 低反発ウレタンフォーム WAKI(和気産業) 35634401
PUF-01 低反発ウレタンフォーム WAKI(和気産業) 35634401
PUF-01 低反発ウレタンフォーム WAKI(和気産業) 35634401

低反発ウレタンフォーム

(29件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(mm)100
厚さ(mm)20
内容量1枚注文コード35634401品番PUF-01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289

「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象科学物質を含まない新しい新しい発泡素材。
他の発泡素材とは異なり、衝撃を弾くのではなく、包み込むように吸収します。

用途
枕、マットレス・クッション等、インテリアでの商材
医療分野やモータースポーツ等の部材
厚さ(mm)20幅(mm)100長さ(mm)100材質ウレタンフォーム寸法(幅W×長さL)(mm)100×100RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:29
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-13
用途: 乗馬の鞍下クッションを自作

乗馬の鞍下クッションを自作するのに使用しました。
このクッションを使うと馬の背中で鞍が当たって擦り傷ができていたところが治ってきました。
圧力が分散できていると思います。
これ単体では引き裂き強度が弱いので、ウレタンマットに貼り付けて使用しました。

2025-07-06
用途: 物品の保護
みはし医院医療・福祉・介護関連業

物品の衝撃からの保護をするために購入しました。大きさも手頃です。思ったよりも柔らかい素材でしたが、扱い易いものだと思います。

対象商品 : 35634435
2024-05-19
用途: アーチェリーの素引き練習用の矢の先端に取り付ける。

低反発の効果が十分に発揮できた。但し、通常のウレタンフォームに比べて重たい事が想定外であった。

対象商品 : 35634426
2024-01-03
用途: モバイルモニター保護
その他業種

モバイルモニターを仕事で持ち運ぶ事が多いため外周保護用に使ってみました。
状況は良好でした。
もう少し大きい商品が有ると良いなと思いました。

対象商品 : 35634426
2023-09-24
用途: カブ70のお尻痛の改善するため。
ハウス工房イマナカ建設業・工事業

シートの形にカットしました。その上からシートカバーそ購入して被せました。少しシート高が上がりましたが問題はありません。お尻痛も改善してロンツーも大丈夫でした。

対象商品 : 35634426
2022-06-21
用途: 膝用のクッション材
医療・福祉・介護関連業

クッション材として使用。低反発具合は商品によって差があるのでバクチ的な購入でしたが、厚さの関係もあるかと思いますが所謂市販の座布団より反発は軽目でした。
市販の座布団レベルの反発を考えていたので返品も考えましたが、濡れた時や洗濯時の乾燥も考慮するとこの位の方が乾きやすいかも、と思い使用しリピートしています。

4が参考にしています
対象商品 : 35634417
2022-09-09
用途: 野菜の選果台のクッションとして
農・林・水産業

2㎝の厚みのフォームを購入しました。果実の落果について、衝撃吸収はしています。

対象商品 : 35634417
2022-02-28
用途: フードデリバリー稼働浄心
運輸・通信業

低反発の素材なので、上に品物を乗せて走る時、路面のギャップで跳ねないので品崩れを防げます。もう一枚追加で購入予定です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2013:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする