PEスポンジシート

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 35634487 品番 PES-03
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象化学物質を含まない新しい発泡素材。
NRスポンジの一番の特長である弾力性・反発性をそのままに、欠点である臭い・縮み・色移行を解消した優れた発泡素材です。

厚さ(mm)5 幅(mm)300 長さ(mm)300 材質ポリオレフィンフォーム 寸法(幅W×長さL)(mm)300×300 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:421

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-30
用途:
レース仕様のバイク

ハングオン時の内股のグリップ向上の為にt5mmをタンクに貼り付けました。硬さも程よい感じです。10mmもシートカウルの座面に使っています。

対象商品:
35634462
2025-08-22
用途:
バイクヘルメット内装調整
自動車・二輪車・自転車関連業

安いし加工しやすいし、ヘルメット内装の調整にちょうど良いですね

2025-02-03
用途:
医療器具の収納
みはし医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

使っていた医療器具の収納スポンジがボロボロになってしまい、これを自作する為に購入しました。十分な強度を持っていると思います。

対象商品:
35634487
2022-01-16
用途:
工具箱の緩衝材に
卸売・小売業

工具箱の緩衝材に使用しています、工具のガタガタが減り満足しています。

対象商品:
35634487
2020-09-11
用途:
アルミボックスの内装材として購入。

キズ防止と、収納品の緩衝材として
厚みとクッション性に適当な材料で扱いやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
35634487
2020-07-01
用途:
会社の椅子のひじ掛け用
製造業

会社の椅子のひじ掛けスポンジがボロボロになり購入。厚みや硬さで不安があったが到着ご確認したら問題無かったのでりぴーと購入します。

対象商品:
35634487
2020-02-25
用途:
カバー(裏蓋)の振動防止、隙間を埋めるために使用
製造業

価格及び材料には満足、目的も一応はたしてくれましたが、厚みが3mmの品も商品に加えて欲しい。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
35634505
2019-01-16
用途:
試験用
製造業

電子機器部品組み立て試験用に購入。
特に問題なく満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
536:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ポリエチレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする