PES-10 カラーポリエチレンフォーム WAKI(和気産業) 35634557

PES-10 カラーポリエチレンフォーム WAKI(和気産業) 35634557
PES-10 カラーポリエチレンフォーム WAKI(和気産業) 35634557
PES-10 カラーポリエチレンフォーム WAKI(和気産業) 35634557
PES-10 カラーポリエチレンフォーム WAKI(和気産業) 35634557

カラーポリエチレンフォーム

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
長さ(mm)100
幅(mm)100
ブルー
内容量1枚注文コード35634557品番PES-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象化学物質を含まない新しい発泡素材。
従来のフォームと比べ、柔軟で弾力性に優れ、耐候性・断熱性にも優れています。
食品衛生法・食品添加物等の基準をクリアしている、安全で汚染性のない発泡素材です。

厚さ(mm)5幅(mm)100長さ(mm)100ブルー寸法(幅W×長さL)(mm)100×100材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35634584
2023-08-28
用途: 自作の展翅板
卸売・小売業

自作の展翅板に使いましたが柔らかすぎました。表面にマスキングテープを貼って、何とか針が固定できる状態になりましたが、このような用途なら別の製品を選んだほうが良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2538:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ポリエチレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする