白無地 手提げ紙袋 HEIKO 35651673

手提げ紙袋

(19件のレビュー)
取扱い終了
幅(mm)260
高さ(mm)310
マチ(mm)100
白無地
内容量1パック(50枚)注文コード35651673品番白無地
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
マチ(mm)100幅(mm)260高さ(mm)310材質晒クラフト紙白無地紙厚(g/m2)100質量(g/枚)36手紐丸紐
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-05
用途: お客様用手提げ
卸売・小売業

質感、サイズ、持ち手、いずれも気に入っています。持ち手が丸いタイプは保管時に、かさばりますが、お客様が持った時は持ちやすいため、こちらのタイプを選んでいます。

対象商品 : 26896117
2023-07-29
用途: 景品入れ
有限会社及川商会自動車・二輪車・自転車関連業

弊社の景品を入れてお客様にお渡しするのに丁度良いサイズでした。

対象商品 : 26896117
2023-07-07
用途: 祝いの品、お返しの際に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

紙の質もなにも問題なく、この金額でこの枚数は大変助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 35651664
2023-09-20
用途: 商品を手渡しする際に使用
卸売・小売業

持ち手が立っているので取り出しやすいです。紙もしっかりしています。

1が参考にしています
対象商品 : 35651752
2023-04-01
用途: 焼き菓子のラッピング
飲食業

ちょっとしたラッピングギフトにちょうど良い大きさで愛用しています。
ナチュラルデザインのシールを貼って持ち手にペーパーラフィアでリボンをつけるとお客様にとても喜ばれます。

対象商品 : 35651752
2023-01-04
用途: 人にプレゼントするときの小分け袋として
その他業種

自分の欲しかった大きさ・材質の物が見つかって良かったです。リピートします。

対象商品 : 35651664
2021-03-02
用途: 商品の梱包に
ビージェネレイテッド卸売・小売業

いままで近隣の文房具屋などで商品用の紙袋を買っていましたが、やはり持ち帰りが重い!モノタロウで買うようになって店に届くようになったので、本当に楽になりました。

対象商品 : 35651664
2020-05-25
用途: お客様へお礼の品を差し上げる時
株式会社タナカ工業

白無地を購入いたしました。
100均よりお安く手に入り、
満足です。
リピします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする