白無地 手提げ紙袋 HEIKO 35651716

白無地 手提げ紙袋 HEIKO 35651716
白無地 手提げ紙袋 HEIKO 35651716
白無地 手提げ紙袋 HEIKO 35651716
白無地 手提げ紙袋 HEIKO 35651716
白無地 手提げ紙袋 HEIKO 35651716

手提げ紙袋

(16件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)320
高さ(mm)290
マチ(mm)200
色白無地
内容量1パック(50枚)注文コード35651716品番白無地
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
¥4,298
マチ(mm)
200
幅(mm)
320
高さ(mm)
290
材質
片艶クラフト紙
色
白無地
種類
手提げ袋
紙厚(g/m2)
120
質量(g/枚)
60
手紐
丸紐
メーカー商品コード
003268000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-05-08
用途: 商品の持ち帰り用
卸売・小売業

大きすぎたり小さすぎたり、紙袋の選定は難しい。
30cm×30cmが何でも入る大きさかも知れない。
今回、底を15cm幅のタイプにしたら余裕が有り使い勝手が良くなった。
ショップ名などを印刷すると高くなるので包装用店名入りシールを貼っている。

対象商品 : 35651725
2024-02-27
用途: 器の引渡しの時
工房&ギャラリー間鍋 様(製造業)

マチが広いし、全体の大きさも良く、しかも紙袋が丈夫なので、とても使いやすいです!
とても助かっています!

対象商品 : 35651822
2022-11-12
用途: 商品の受け渡し
卸売・小売業

作りがしっかりしていて、中身の重さが5キロあっても安心感があります。
お値段も手頃で助かっています。

対象商品 : 35651734
2022-11-29
用途: 客先へ贈答品

以前購入していたものが販売停止のため、これになりました。販売停止品の後継品など明記していただけると探しやすいです。若干サイズが違うので、何度も見比べました。商品は良いです◎

対象商品 : 35651734
2021-11-05
用途: 商品販売の際に入れてます。
海老屋漆器点 様(卸売・小売業)

このシリーズはもう何年も使ってますが単価と耐久性がしっかりとあります。無くなったらまた購入します。

1人が参考にしています
対象商品 : 35651716
2021-03-04
用途: お持ち帰り用
SENTIAL JOBS PTE. LTD. 様(飲食業)

しっかりしているのである程度の重さに対応
できる。
大きさも程よく容器がズレにくく使いやすい

対象商品 : 35651856
2020-04-09
用途: 大きい荷物を運ぶ時に使います。
製造業

・大きいサイズを探していたので、作りもしっかりしていましたし、助かりました。
・もうひとサイズ大きいサイズが、他社さんでも見ないので、もうひとサイズ大きいサイズがあるともっと良いと思いました。
・贅沢を言えば、価格がもう少し安いともっと良いと思いました。

対象商品 : 35651813
2020-07-12
用途: 商品を入れるため
製造業

マチの広い紙袋を探していました。思った以上に厚めでしっかりしていて嬉しかったです。
もう少しお値段が下がると有難いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする