曜日別特売
ギンガム 赤 手提げ紙袋 HEIKO 35651874

手提げ紙袋

(1件のレビュー)
取扱い終了
高さ(mm)410
ギンガム 赤
内容量1パック(50枚)注文コード35651874品番ギンガム 赤
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
マチ(mm)115幅(mm)320高さ(mm)410材質片艶クラフト紙ギンガム 赤種類手提げ袋紙厚(g/m2)100質量(g/枚)52手紐丸紐
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35651971
2015-02-14
用途: 贈答用のお持ち帰り袋
夢アート

花柄で多種多様の贈答品につかえていいです!!
花柄の模様を増やしてもいいくらい気に入っております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする