曜日別特売
福袋 手提げ紙袋 HEIKO 35652014

福袋 手提げ紙袋 HEIKO 35652014
福袋 手提げ紙袋 HEIKO 35652014
福袋 手提げ紙袋 HEIKO 35652014

手提げ紙袋

(3件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
幅(mm)380
高さ(mm)500
マチ(mm)150
内容量1パック(50枚)注文コード35652014品番福袋
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

マチの市松模様でおなじみの、定番の福袋です。

マチ(mm)150幅(mm)380高さ(mm)500材質片艶クラフト紙(柄)福袋種類手提げ袋紙厚(g/m2)120質量(g/枚)86手紐丸紐メーカー商品コード003280310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35652014
2021-12-13
用途: 初売り時の「福袋セット」として
卸売・小売業

高さもマチもしっかりあるので、「大は小を兼ねる」で、
実用性や応用性があって良かったと思う。

対象商品 : 35652005
2019-01-04
用途: 新春福袋
サービス業

昨年よりも大きな物を入れるのに今までの袋では小さかった為購入しました。十分な大きさがあり良かったと思います。

対象商品 : 35652014
2016-12-10
用途: 忘年会

十分な大きさで、厚みもあり、安心して使えると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする