茶無地 平袋 HEIKO 35652136

茶無地 平袋 HEIKO 35652136
茶無地 平袋 HEIKO 35652136
茶無地 平袋 HEIKO 35652136
茶無地 平袋 HEIKO 35652136

平袋

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(200枚)
幅(mm)85
高さ(mm)245
茶無地
内容量1パック(200枚)注文コード35652136品番茶無地
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,054
販売価格(税別)
958

雑貨などの小物を入れるのに最適な平袋です。

幅(mm)85高さ(mm)245材質未晒クラフト紙茶無地紙厚(g/m2)50種類平袋質量(g/枚)2.3メーカー商品コード006538504
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35652154
2021-03-18
用途: 商品梱包
有限会社フューチャーアイズ卸売・小売業

綺麗な色で使いやすいです。ありがとうございました。

対象商品 : 35652154
2019-01-27
用途: 店舗備品
柴田木芸社

ヘイコウさんの商品なので安心はしてます。買いに行くよりは便利だし有難い。でもこれはヘイコウさんの商品の問題ですが、糊付けがおかしく開くのに手間がかかる。

対象商品 : 35652075
2014-02-16
用途: 紋菓子(神社御供)を入れる袋として使用
稲荷神社

パソコンでの文字入れは端に色が付いたりするので、従来のスタンプ押しで対応しています。この点がクリアできたらベストです。

対象商品 : 35652102
2018-04-14
用途: 少量の商品入れる為
サービス業

厚みがあるので熱が伝わりにくくて子供に渡しても商品を落とさず持てる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする