グリーン カラー平袋(ベロ付き 筋入無地) HEIKO 35652687

グリーン カラー平袋(ベロ付き 筋入無地) HEIKO 35652687
グリーン カラー平袋(ベロ付き 筋入無地) HEIKO 35652687

カラー平袋(ベロ付き 筋入無地)

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)140
高さ(mm)180
グリーン
内容量1パック(200枚)注文コード35652687品番グリーン
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

筋入用紙の風合いを印刷で表現しました。筋入りのテクスチャーがナチュラル感を演出します。一般に書店や文具店などで多く使われているタイプの平袋です。雑貨などの小物を入れるのに適しています。

幅(mm)140高さ(mm)180材質未晒クラフト紙グリーン種類平袋紙厚(g/m2)50質量(g/枚)3メーカー商品コード006526700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-24
用途: アクセサリーを入れるのに使います
サービス業

シンプルで使いやすく お値段もお手頃だと思います カラーバリエーションもいいと思います

対象商品 : 35652644
2020-11-25
用途: 商品のラッピング
製造業

2色購入しましたが2色とも良い色で、お手軽におしゃれにラッピングができ満足しています。

対象商品 : 35652617
2020-07-23
用途: 粗品を包む
その他業種

大きさがちょうど良く、いろいろな物に使えそうです。

対象商品 : 35652592
2019-10-07
用途: 商品の包装
飲食業

色や素材感が可愛くお値段もお手頃でとてもよかったです。

対象商品 : 35652714
2019-01-22
用途: プレゼント用包装時

小物類のプレゼント包装の時にリボンのシールを貼って簡易包装に使用しています。高級感があり便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 35652732
2017-11-24
用途: 作品の発送に
その他業種

いつも購入しているのが大きいサイズがないのでこれを購入。シックでいいと思います。お安いのが特にいいです。

対象商品 : 35652601
2021-11-18
用途: 商品のお渡し用袋
製造業

スジ入り無地とあるので、スジ入りハトロン紙のような加工かと思っていたら「スジ柄」がプリントされた柄入り袋でした。無地ではありません。プリントも安っぽくかすれたようなわざとらしい柄です。返品の送料ももったいなく、200枚の処理に困る商品でした。

対象商品 : 35652592
2017-02-16
用途: 多くのサンプルを配るのに使います

安さという点では満足ですが、べろの位置が反対だと思う。ふたを閉めると、違和感がある感じになってしまう。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする