画像準備中

手提げ紙袋

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(50枚) ブルー 注文コード35652845 品番白筋無地 ブルー
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど8種類から選べます 他の種類を見る

白筋無地

マチ(mm)115 幅(mm)320 高さ(mm)310 ブルー 紙厚(g/m2)90 材質晒クラフト紙 種類手提げ袋 質量(g/枚)40 手紐丸紐

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-09-01
用途:
焼き菓子を3つ入れました!
医療・福祉・介護関連業

自分で選んだ熊の印鑑を押してより可愛くしています!
少しだけのプレゼントですが、喜ばれて満足です!

対象商品:
35652827
2023-07-17
用途:
小物用
その他業種

瓶詰め等など3個ずつきちんと入り
大変気に入ってます!

対象商品:
35652827
2017-10-23
用途:
商品販売
サービス業

改善点をしいてあげましたら、もう少し厚みがあると嬉しいです。商品が小さいので大きさが丁度よいですし色も素敵ですね。

対象商品:
35652863
2016-04-01
用途:
小さめのフラワーアレンジ
トータルフラワーズショップ 様 (サービス業)

色々なサイトを見たのですが、こちらが一番安いので購入致しました!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする