曜日別特売
白筋無地 ピンク 手提げ紙袋 HEIKO 35652863

白筋無地 ピンク 手提げ紙袋 HEIKO 35652863
白筋無地 ピンク 手提げ紙袋 HEIKO 35652863
白筋無地 ピンク 手提げ紙袋 HEIKO 35652863
白筋無地 ピンク 手提げ紙袋 HEIKO 35652863

手提げ紙袋

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ピンク
内容量1パック(50枚)注文コード35652863品番白筋無地 ピンク
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

白筋無地

マチ(mm)60幅(mm)180高さ(mm)165ピンク紙厚(g/m2)80材質晒クラフト紙種類手提げ袋質量(g/枚)15手紐平紐メーカー商品コード003273214
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-09-01
用途: 焼き菓子を3つ入れました!
医療・福祉・介護関連業

自分で選んだ熊の印鑑を押してより可愛くしています!
少しだけのプレゼントですが、喜ばれて満足です!

対象商品 : 35652827
2023-07-17
用途: 小物用
その他業種

瓶詰め等など3個ずつきちんと入り
大変気に入ってます!

対象商品 : 35652827
2017-10-23
用途: 商品販売
サービス業

改善点をしいてあげましたら、もう少し厚みがあると嬉しいです。商品が小さいので大きさが丁度よいですし色も素敵ですね。

対象商品 : 35652863
2016-04-01
用途: 小さめのフラワーアレンジ
トータルフラワーズショップサービス業

色々なサイトを見たのですが、こちらが一番安いので購入致しました!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする