曜日別特売
アサギ 手提げ紙袋(PPフィルム貼り) HEIKO 35653371

アサギ 手提げ紙袋(PPフィルム貼り) HEIKO 35653371
アサギ 手提げ紙袋(PPフィルム貼り) HEIKO 35653371

手提げ紙袋(PPフィルム貼り)

(9件のレビュー)
返品不可
内容量1パック(10枚)幅(mm)330高さ(mm)300注文コード35653371品番アサギ
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

表面にOPPフィルムを貼り付けた光沢がある紙袋です。
表面に光沢を持たせることにより、高級感が増します。
袋自体の強度が増します。
取っ手もPP素材なので耐久性抜群です。

サイズGMアサギマチ(mm)100仕様口ボール・底ボール・ハトメ付き材質コート紙 PP貼り幅(mm)330高さ(mm)300種類手提げ袋紙厚(g/m2)160手紐ポリエステル紐メーカー商品コード006137910
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-26
用途: プレゼント
農・林・水産業

野菜をあげるときに、高価なイメージであげる事ができてうれしい。

対象商品 : 35653344
2019-12-09
用途: Weddingアルバム収納用
サービス業

光沢感満載で高級感あります 値段も手頃でいいですが
手提げひもがプラスティックで開口部を閉めれたら最高です

1が参考にしています
対象商品 : 35653274
2017-09-19
用途: パンフレット等の小物入れに。
有限会社 ティエルアイ

見栄え、サイズも良く使い勝手は良いと思います。が、底の部分の角から何時も穴が空きます。この価格じゃ?仕方がないかも?

1が参考にしています
対象商品 : 09165685
2017-08-02
用途: ちょっといい品物のバッグに使用します。
農・林・水産業

つるつるで光が反射し、高級感があり非常に満足してます。

1が参考にしています
対象商品 : 09165694
2017-06-07
用途: 社外取引先等への書類持参時

とてもしっかりとしているので、持ちやすくて頑丈です。
お客様への提出しやすい優れものです。

1が参考にしています
対象商品 : 09165737
2017-04-14
用途: 来客者に

つやがあり高級感のある紙袋です。来客者にお土産をお渡しする用に各サイズをストックしています。

1が参考にしています
対象商品 : 09165685
2020-07-16
用途: 書類等の保管、移動用

貼り付け部分の糊が甘く、時間がたつと剥がれてくるようです。重い書類を長時間入れておかない方よ良いようです。

1が参考にしています
対象商品 : 35653292
2016-11-26
用途: 忘年会の景品を入れる
医療・福祉・介護関連業

しっかりしていて高級感があり、進物用に最適でした。忘年会の景品を入れる(ワインセット)

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする