茶無地 平袋 ベロ付き HEIKO 35653642

 

茶無地 平袋 ベロ付き HEIKO 35653642
茶無地 平袋 ベロ付き HEIKO 35653642
茶無地 平袋 ベロ付き HEIKO 35653642
茶無地 平袋 ベロ付き HEIKO 35653642

平袋 ベロ付き

(18件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)105
高さ(mm)150
茶無地
内容量1パック(200枚)注文コード35653642品番茶無地
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599
幅(mm)105高さ(mm)150材質未晒クラフト紙茶無地紙厚(g/m2)50種類平袋質量(g/枚)1.9メーカー商品コード006524833
注意
※貼り合わせ部分は表面に見えますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35653667
2023-10-24
用途: マルシェ販売商品の包装
ウメヤス建築

茶色を購入しました。
お店のスタンプも綺麗に押せましたが
べろ?入れるところが反対な様な気がします。表に入れる口がある?

対象商品 : 35653642
2023-12-07
用途: 梱包
卸売・小売業

いつも利用しています。
安くていい製品です。
ありがとうございました。

対象商品 : 35653651
2022-11-08
用途: 商品梱包に
卸売・小売業

作りが綺麗で安っぽくなく、安心して商品入れれます。

対象商品 : 35653642
2022-02-09
用途: 領収書に

商品同梱で領収書をお送りするの時にこの袋に入れています。
安価なので助かります。

対象商品 : 35653667
2020-12-10
用途: 商品の包装
chamihana製造業

ちょうどいいサイズと質感でリピさせていただきます。

対象商品 : 35653642
2020-02-14
用途: 商品発送時に同封するミニギフト用
サービス業

軽く薄く、クーポン券を入れるのにつかっています。
とても使いやすく気に入っています。薄いので
紙以外のかさばる物を入れるのには不向きかもしれません。

対象商品 : 35653642
2020-02-14
用途: お客様へのミニギフト用
サービス業

クーポン券など紙を入れてお客様の発送商品と共に入れています。
とても薄く軽いので、重量もとらず使いやすいです。

対象商品 : 35653651
2020-02-03
用途: 物自体は良いですが安くはないです。

物自体は良いですが安くはないです。ぜひモノタロウ オリジナルブランドで作って欲しいです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする