ギンガム 赤 平袋 ベロ付き HEIKO 35653721

 

ギンガム 赤 平袋 ベロ付き HEIKO 35653721
ギンガム 赤 平袋 ベロ付き HEIKO 35653721

平袋 ベロ付き

(18件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)140
高さ(mm)180
ギンガム 赤
内容量1パック(200枚)注文コード35653721品番ギンガム 赤
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839
幅(mm)140高さ(mm)180材質純白紙ギンガム 赤紙厚(g/m2)35種類平袋質量(g/枚)2.1メーカー商品コード006521205
注意
※貼り合わせ部分は表面に見えますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35653667
2023-10-24
用途: マルシェ販売商品の包装
ウメヤス建築

茶色を購入しました。
お店のスタンプも綺麗に押せましたが
べろ?入れるところが反対な様な気がします。表に入れる口がある?

対象商品 : 35653642
2023-12-07
用途: 梱包
卸売・小売業

いつも利用しています。
安くていい製品です。
ありがとうございました。

対象商品 : 35653651
2022-11-08
用途: 商品梱包に
卸売・小売業

作りが綺麗で安っぽくなく、安心して商品入れれます。

対象商品 : 35653642
2022-02-09
用途: 領収書に

商品同梱で領収書をお送りするの時にこの袋に入れています。
安価なので助かります。

対象商品 : 35653667
2020-12-10
用途: 商品の包装
chamihana製造業

ちょうどいいサイズと質感でリピさせていただきます。

対象商品 : 35653642
2020-02-14
用途: 商品発送時に同封するミニギフト用
サービス業

軽く薄く、クーポン券を入れるのにつかっています。
とても使いやすく気に入っています。薄いので
紙以外のかさばる物を入れるのには不向きかもしれません。

対象商品 : 35653642
2020-02-14
用途: お客様へのミニギフト用
サービス業

クーポン券など紙を入れてお客様の発送商品と共に入れています。
とても薄く軽いので、重量もとらず使いやすいです。

対象商品 : 35653651
2020-02-03
用途: 物自体は良いですが安くはないです。

物自体は良いですが安くはないです。ぜひモノタロウ オリジナルブランドで作って欲しいです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする