HEIKO
手提げ柄紙袋
(1件のレビュー)
取扱い終了
幅(mm)
320
270
320
380
高さ(mm)
310
340
310
410
500
マチ(mm)
115
80
115
150
全13種類を一覧で見る
内容量
1パック(50枚)
注文コード
35653904
品番
トレイン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
マチ(mm)
115
幅(mm)
320
高さ(mm)
310
紙厚(g/m
2
)
90
材質
晒クラフト紙
柄
トレイン
質量(g/枚)
40
手紐
丸紐