曜日別特売
トレイン 手提げ柄紙袋 HEIKO 35653913

手提げ柄紙袋

(1件のレビュー)
取扱い終了
幅(mm)320
高さ(mm)410
マチ(mm)115
内容量1パック(50枚)注文コード35653913品番トレイン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
マチ(mm)115幅(mm)320高さ(mm)410紙厚(g/m2)100材質晒クラフト紙トレイン質量(g/枚)52手紐丸紐
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35653877
2016-01-29
用途: 粗品用に使います

少々紙が薄いような気がしますが、今のところ問題はありません。まとめて購入するともっと安価になると、良いのですが・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする